Spiráltömlő, univerzális
Spiráltömlő, Uni
SPIRÁLCSŐ-UNI-PA-PIROS/FEKETE-3,0M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális spirálcső adapterrendszer készlettel
Minimalizált tárolási költség széles választékkal
Az 5 adapter a piac 95%-t lefedi
Rugalmas felhasználási lehetőségek költséges tárolás nélkül
Elmozdítható hollandi anyával rendelkező csatlakozások
Könnyen csatlakoztatható, mivel a spirálcső nem fordul el a beszerelés közeben (különösen Duomatic csatlakozókon)
Benyomható csatlakozók
Hosszabb élettartam, mivel a vezetéket nem sértik meg a bevágódó gyűrűs csatlakozók
Időjárásálló műanyag megtörésgátló eszközzel
A rugóerőt nem gyengítik az időjárási körülmények és a hajlító terhelések
Műanyag biztosítószemmel kompletten
Lehetővé teszi a spirálvezeték pontos felszerelését, még pótkocsi nélkül megtett utak esetében is
Fekete alapon színkódolással (sárga, piros)
Csatlakoztatáskor nem keverednek össze a táp- és a fékvezetékek
Adatlapok(X)
Anyag | PA – Poliamid |
Munkahossz | 3.0 m |
Átmérő | 110 mm |
Csavarmenetek száma | 16 darab |
Szín | Piros |
Törésvédelem színe | Fekete |
Csatlakozómenet | M18 x 1,5 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 70 °C |